G5003 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822334

 

G5003 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822334
G5003 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822334
G5003 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822334
G5003 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822334
G5003 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822334
G5003 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822334
G5003 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60822334

八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード60822334品番G5003
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。
メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
通気性に優れた天面メッシュ仕様で、快適な着用感を実現。
食品工場や給食現場での作業におすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズM仕様メッシュケープ付き、天メッシュ仕様種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌頭囲(cm)58生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60822361
2023-09-06
用途: クリーンルームでメンテ
製造業

通気性が良い。
洗濯が出来て常に清潔を保てるが
ツバがもう少し固いと型崩れしないと思う。

対象商品 : 60822343
2020-03-06
用途: 食品工場内での作業

商品はしっかりしていて おいてある店は少ないので すぐに購入できてよかったです

対象商品 : 60822343
2018-04-23
用途: 工場にて毛髪落下防止用
運輸・通信業

作りは頑丈でいいが、洗濯機で数回洗っているとツバが割れてしまうので、割れない素材に変えてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 60822343
2016-09-29
用途: 充てん作業の毛髪混入防止
製造業

もう少し価格的なものと、サイズ、カラーのバリエーションがあれば、食品現場以外にも利用度があると思うのですが。

対象商品 : 60822352
2016-10-26
用途: 食品工場の作業に使用
農事組合法人田麦山きのこセンター

同じ品番のLサイズが小さめなので、LLサイズを購入しました。

対象商品 : 60822334
2015-04-21
用途: 工場作業

とても良い。白色だけでなく、色物がほしい。

対象商品 : 60822334
2014-01-12
用途: 食品加工時にかぶります

ちょうど良いサイズでかぶりやすい

対象商品 : 60822334
2015-06-23
用途: 検査
製造業

髪の毛の混入対策に購入
頭の上のメッシュが気にいってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする