キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60822526 品番 DC5239
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

涼しいキャスケットタイプの衛生帽子で、食品工場や給食現場の作業に最適です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないひんやり感を実現。
着脱が簡単で、対面販売や軽作業にもご使用いただけます。
交差汚染防止に役立つ3色展開で、衛生管理をしっかりサポートします。

グリーン サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 種類ツバ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ アズワン品番64-6608-14 頭囲(cm)72 生地ドビー織 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60822501
2020-04-13
用途:
生産作業
サービス業

程よいフィット感で使用しやすいです。使用時の見た目も悪くありません。洗濯にも耐え、問題なく使用できています。リピートもしていて重宝しています。

対象商品:
60822501
2019-06-11
用途:
マッシュルームの収穫
農・林・水産業

洗濯しても すぐ乾くし、型崩れしないし、メッシュなので蒸れないところがとても良いです。

対象商品:
60822526
2015-04-08
用途:
女性の髪の毛落下防止

髪の長い女性用としては使い勝手が良いと思います。
耳が入るかはいらないかのデザインなので、髪の毛が短い人には何とも言えません。
メッシュで通気性は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする