サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食・食品工業用ウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 食品工業向け
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の フード・キャップ 食品工業向け
キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60822614
品番
US2653
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
独自の三層構造糸で、抗菌・防臭効果に優れた衛生帽子です。
食品工場や給食現場、対面販売・軽作業におすすめ。
簡単に着脱でき、作業効率をサポートします。
交差汚染防止に役立つ4色展開です。
色
ホワイト
サイズ
F
用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様
後頭まわりゴム入り
トラスコ品番
781-3601
種類
ツバ付
混率(%)
【本体】 ポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100%
機能
制電・抗菌
頭囲(cm)
72
生地
ポプリン/ユニベル(R)
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。