キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60822632 品番 US2658
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

独自の三層構造糸で、抗菌・防臭効果に優れた衛生帽子です。
食品工場や給食現場、対面販売・軽作業におすすめ。
簡単に着脱でき、作業効率をサポートします。
交差汚染防止に役立つ4色展開です。

グリーン サイズF 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様後頭まわりゴム入り トラスコ品番781-3627 種類ツバ付 混率(%)【本体】 ポリエステル 54% 綿 45% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌 頭囲(cm)72 生地ポプリン/ユニベル(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする