ヘアネット 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60822885 品番 G5063
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特許技術により体毛落下を防ぎ、安心のフィット感を実現したヘアネットです。
【特許第5393928号】顔周りのニットを一部縫合しない構造で、メガネのツルを隙間に挿し込めます。
ニットの重なりにより、メガネの着脱時にも毛髪が出にくい設計です。
衛生帽子の下に着用することで、異物混入対策をさらに強化できます。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。

ホワイト サイズM 用途厨房・食品工場・給食事業向け 仕様メガネさし、特許技術 トラスコ品番761-7607 種類ヘアネット 混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 機能ストレッチ 頭囲(cm)56~60 生地顔まわり:テクノファイン(R) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする