ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの 吸引器交換部品
ファイコン チューブ SH 10M
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
仕様
NO.2/ 2.0-3.0 /
外径(Φmm)
3
アズワン品番
63-6325-69
注文コード
60845709
品番
101121
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・外径・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
グリーンラインが無く造影性もありません。
仕様
NO.2/ 2.0-3.0 /
材質
シリコン100%
内径(Φmm)
2
肉厚(mm)
0.5
外径(Φmm)
3
呼称
SH No.2
アズワン品番
63-6325-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。