画像準備中

ファイコン チューブ SH 10M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 仕様NO.1/ 1.0-2.0 / 外径(Φmm)2 アズワン品番63-6325-68 注文コード60845727 品番101111
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・外径・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

グリーンラインが無く造影性もありません。

仕様NO.1/ 1.0-2.0 / 材質シリコン100% 内径(Φmm)1 肉厚(mm)0.5 外径(Φmm)2 呼称SH No.1 アズワン品番63-6325-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする