トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
プラスチックシリンジ 針なし・レッド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
60846226
品番
1014
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
●最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
仕様
2.5mL 1箱 100本入
材質
外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
容量(mL)
2.5
アズワン品番
8-1762-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。