曜日別特売
0810A050 ベック・ドゥ 10本入り/箱 ケンツメディコ 60848265

0810A050 ベック・ドゥ 10本入り/箱 ケンツメディコ 60848265
0810A050 ベック・ドゥ 10本入り/箱 ケンツメディコ 60848265

ベック・ドゥ 10本入り/箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
仕様5ml
内容量1箱(10本)注文コード60848265品番0810A050
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

●水薬や簡易懸濁したお薬を、簡単・正確・安全な投与に適しています。●飲ませやすい:味の悪いお薬でも味蕾を避けて投与できます。●正確に計量:シロップ剤投与器具として現在最も正確に計量できます。●簡単に計量:目盛りが内筒についているため、投薬瓶の外から目盛りを読みとれます。●正確に投与:計量したシロップ剤はほぼ全量投与できます。●安全に投与:先端に突起がないので、口腔内を突起で傷つけません。●衛生的:100%プラスチック製で一体成型されているため、雑菌がたまりにくい構造です。●信頼性:ヨーロッパで広く普及している実績があります。●排気:家庭からプラスチックごみとして廃棄できます。

仕様5mlアズワン品番61-6869-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする