3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールチェーンSTD(鉄色)

(19件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60848934 品番 520X-XW 100L
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別) 値下げ
7,798

幅広い排気量帯に適合。
各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。
通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。
XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。
独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。

サイズ520 タイプX-XW シールX-XW リンク数100L 用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。 鉄色 継手CLF(カシメジョイント) 適合排気量(cc)400〜1000(空冷と油冷は1200まで)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36305717
2025-02-20
用途:
スーパーカブJA10に装着
その他業種

チェーンカバーを外しているので、給油回数を減らすために
装着しました。
伸びも少なく、ノンシールチェーンと比べて、
燃費も加速も変わらない(厳密には変わっているでしょうが確認できないレベル)だと思います。

対象商品:
36305726
2021-11-20
用途:
スーパーカブC125
製造業

純正のノンシールチェーンからの交換です。4リンク切断して使用しました。音が激減しました。走行後700kmでいつものジャラジャラ音がしてきたので、清掃と注油しました。伸びは全くありません。コスパ抜群ですね。

対象商品:
36305726
2021-04-25
用途:
スーパーカブ【JA10】ノンシールチェーンから交換

事情があり1000km程度走行したRKのシールチェーンから交換しました。
乗り心地、特に変速時のショックがなめらかになり、心なしがギアの入りが良くなった気がします。
最高速等は変わりませんが、チェーン特有のノイズが減りました。
ノンシールチェーンより高価ですが、満足しました。
チェーンのカットはノンシールチェーンよりやりやすいように思いました。

対象商品:
36305717
2021-02-28
用途:
モンキー125に取り付けします。
運輸・通信業

まだ取付けしていませんが、シールチェーンなのでメンテナンスサイクルが延びたら嬉しいです。

対象商品:
36305726
2021-01-04
用途:
c125のスプロケと同時に交換します。
サービス業

スーパーカブc125の純正チェーンから、このシールチェーンに交換予定です。同時にスプロケを17枚に交換の為、同時購入のキタコチェーンカッターも使用予定です。

対象商品:
36305717
2020-06-15
用途:
チェーン交換の在庫
運輸・通信業

まだ使用していませんが,期待を込めてこの評価にさせて頂いています。
モチがホントに普通のモノより良いかどうか。
楽しみです。

対象商品:
36305735
2019-09-18
用途:
ホンダGROMのNEWチェーン
製造業

良好ですがカットの必要があったので、出来ればリンク数細かく指定したい。

1人が参考にしています
対象商品:
41189696
2019-12-11
用途:
バイク のメンテナンス
有限会社田原製作所 様

中古バイク を購入しましたが、チェーンサビサビ。自分で交換する事もあり、失敗覚悟し、比較的安いこれを選択。問題無しですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする