最初、6ミリの方を購入してしまい、ゆるゆる、、、
よく見たら6ミリ8ミリ共通があった。カタチ的にはMOFFT2が好みだったので、それも共通用にしてほしかった。
フューエルフィルターを使う時点で、ふっるいタンクでキャブ車でしょ、って感じに思われるのは当然す。
ガソリンタンクの錆が気になったので取り付けましたが サイズが大きめなのでパイピングに余裕がない場合 無理するかもしれません
特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思います.
古いカワサキ400CCに後付けしました。タンク内のサビ、ゴミからキャブレターを守ってくれるので安心です。大きさも丁度良く、価格も安いため、リピートします。
対応ホース内径が6oと8oどちらにも対応しているのが良い。
2種類のホース内径に対応し、内部の汚れが見やすいのでGOODです!!!
他社の製品と比較しても遜色なく良い商品だと思います。
今のところ、漏れ等の不具合もなく使用しています。
リピーターです。