再度購入していたので、ストックとして購入しました。
'70年代のクルマですが、ガソリンタンクのサビ処理を
行ってコーティングも施しましたが、タンクからの
パイピングに若干の不純物が見受けられたので、純正の
フィルターの前に追加で使用していました。
不純物と言ってもガム質状のようなものですが、フィルターは透けて目視出来るのが良い点ですね。
特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思います.
ガソリンタンクの錆が気になったので取り付けましたが サイズが大きめなのでパイピングに余裕がない場合 無理するかもしれません
古いカワサキ400CCに後付けしました。タンク内のサビ、ゴミからキャブレターを守ってくれるので安心です。大きさも丁度良く、価格も安いため、リピートします。
対応ホース内径が6oと8oどちらにも対応しているのが良い。
2種類のホース内径に対応し、内部の汚れが見やすいのでGOODです!!!
他社の製品と比較しても遜色なく良い商品だと思います。
今のところ、漏れ等の不具合もなく使用しています。
リピーターです。