NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の チューブ 処置材料
NIPRO(ニプロ)の 各種チューブ
経腸栄養用エクステンションチューブ EXチューブ EOG滅菌済 50本入 60シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
7-1864-05
注文コード
60861888
品番
60-134
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます●経腸栄養セットや注入器と、栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブです。
仕様
1000mm
アズワン品番
7-1864-05
チューブ外径×内径(mm)
4.5×3.15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000044
チューブ長さ(mm)
1000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000