不易
不易の 筆記用具
不易の マーカー/蛍光ペン
不易の 工業用マーカー/アートマーカー
工事用ホワイトボード専用マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60865236
品番
WBM18-H
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
インクの定着が良く、水にぬれても落ちにくい、工事、現場記録用のマーカーです。
かすれず、乾燥しにくいので濃く鮮明に筆記できます。
用途
工事用ホワイトボード専用
トラスコ品番
818-5672
材質
芯:ポリエステル
幅(mm)
22
高さ(mm)
141
質量(g)
19
タイプ
丸芯
奥行(mm)
17
インク色
黒
インク
油性顔料系アルコール系インキ
ペン先
2mm
商品タイプ
使い切り本体