※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LA-CO
LA-COの 筆記用具
LA-COの マーカー/蛍光ペン
LA-COの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用マーカー 「PROLINE HP」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60865288
品番
96974
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
-46℃〜66℃で使用できます。
用途
様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます
トラスコ品番
792-6693
寸法(mm)
3×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-46〜66
インク色
紫
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体