※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

97031 工業用マーカー「PRO WASH」 LA-CO 60865568 97031 工業用マーカー「PRO WASH」 LA-CO 60865568

工業用マーカー「PRO WASH」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60865568 品番 97031
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。

用途様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます トラスコ品番792-6715 寸法(mm)3×146 質量(g)20 仕様(適合温度範囲℃)-18〜66 インク色 インク顔料 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする