※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LA-CO
LA-COの 筆記用具
LA-COの マーカー/蛍光ペン
LA-COの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用マーカー「PRO WASH」
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60865595
品番
97032
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。
用途
様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます
トラスコ品番
792-6723
寸法(mm)
3×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-18〜66
インク色
赤
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体