LA-CO
LA-COの 筆記用具
LA-COの マーカー/蛍光ペン
LA-COの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用マーカー「PRO WASH」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
緑
注文コード
60865613
品番
97036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
インク色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。
用途
様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます
トラスコ品番
792-6758
寸法(mm)
3×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-18〜66
インク色
緑
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体