※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの モーター(原動機)
橋本クロスの モーター周辺部品
モーターフィルター2カバータイプ 20枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
60865762
品番
MC220S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
粉塵・切粉など大まかなゴミ侵入を防止しモーターのトラブルを予防します。
かぶせて固定するだけで簡単に使用できます。
用途
モーター内部へのゴミ侵入防止に
トラスコ品番
787-7072
セット内容
固定用輪ゴム20個
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.22
質量(g)
340
耐熱温度(℃)
100
対応サイズ(Φmm)
170〜220
注意
※モーターカバーのサイズ・形状により使用できない場合があります。この場合は従来のモーターフィルターをご検討下さい。