※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC350S モーターフィルター2カバータイプ 20枚入 橋本クロス 60865787 MC350S モーターフィルター2カバータイプ 20枚入 橋本クロス 60865787

モーターフィルター2カバータイプ 20枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 60865787 品番 MC350S
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

粉塵・切粉など大まかなゴミ侵入を防止しモーターのトラブルを予防します。
かぶせて固定するだけで簡単に使用できます。

用途モーター内部へのゴミ侵入防止に トラスコ品番787-7099 セット内容固定用輪ゴム20個 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.22 質量(g)400 耐熱温度(℃)100 対応サイズ(Φmm)300〜350
注意
※モーターカバーのサイズ・形状により使用できない場合があります。この場合は従来のモーターフィルターをご検討下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする