皮膚用接着剤 ダーマフレックスA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード60865867 品番LB60410
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。
1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。
適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。
4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。
高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。
容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。

用途救急、手術室 成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート 内容量(mL)0.7 滅菌方法EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-9165-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037 接着時間(秒)約60 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品説明動画

皮膚用接着剤 ダーマフレックスA動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする