テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ホイールコンベヤ
ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60867022
品番
KR-A6UG-P75X1500L
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
機長(mm)
1500
ホイール直径(Φmm)
48
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング
ピッチ(mm)
75
用途
傷の付きやすい品物の搬送に
トラスコ品番
462-4777
質量(kg)
3.9
耐荷重(kg)
10/ホイール1個
ホイール幅(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950