削り出しスチール製ホイールコンベヤ Φ36X9

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60867196 品番 KR-A4-P100X1500L
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

重量用に適しています。
Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。

機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 用途重量物の搬送に トラスコ品番462-4441 質量(kg)3.9 耐荷重(kg)40/ホイール1個 ホイール幅(mm)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする