ワコー
ワコーの 搬送
ワコーの コンベヤ
ワコーの その他コンベヤ
リン木
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60867318
品番
WRM-400H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途
工場、物流倉庫
トラスコ品番
818-8799
材質
鉄、木材:檜材(WRM-400H)
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
120
奥行(mm)
180
間口(mm)
400