ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの その他カテーテル用品
排液バック U型 メス型ルアーコネクター付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
60871320
品番
222615
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
●脳室ドレナージ回路接続用の、ディスポーザブル排液バックです。●接続のミスを防ぐ目的で、脳室ドレナージセット接続側のチューブには、認識用のカラーテープ(グリーン)が付いています。
仕様
1箱 10枚入
呼称
排液バック
アズワン品番
63-6325-16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000038
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000