NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の チューブ 処置材料
NIPRO(ニプロ)の 各種チューブ
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
60872537
品番
60-902
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ロック部が回転するため接続時にチューブがねじれません。
仕様
(投与器具側/カテーテル側)新規格(メス)/既存規格(メス)
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
TYPE B フリー
アズワン品番
7-1865-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000150
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000