変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード60872546 品番60-900
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。

仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 規格TYPE A アズワン品番7-1865-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする