SPMT100308R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872622

※製品代表画像

SPMT100308R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872622
SPMT100308R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872622
SPMT100308R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872622
SPMT100308R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872622
SPMT100308R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 60872622

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
材質GX2140
形状Fig.1
コーナーR(mm)0.8
内容量1セット(10箱)注文コード60872622品番SPMT100308R-FW
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート。
低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。
新コーティング材種JP & GXで長寿命。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工材質GX2140精度M級ノーズアール(mm)0.8内接円(mm)10チップ厚さ(mm)3.5コーナーR(mm)0.8形状Fig.1
注意
※GX2140は通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする