保護栓 麻酔用 SB 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) アズワン品番69-8921-18 注文コード60872677 品番5509
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

●相互接続防止コネクタ規格 ISO 80369-6対応の保護栓です。●麻酔用シリンジの先端キャップ/麻酔用三方活栓の側柱部キャップ等にご使用いただけます。

仕様オス端子用 品種オス端子用(SB) アズワン品番69-8921-18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする