トップ
トップの 処置・手術
トップの 手術室用品
トップの 麻酔用マスク
保護栓 麻酔用 SB 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
アズワン品番
69-8921-19
注文コード
60872686
品番
5510
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●相互接続防止コネクタ規格 ISO 80369-6対応の保護栓です。●麻酔用シリンジの先端キャップ/麻酔用三方活栓の側柱部キャップ等にご使用いただけます。
仕様
メス端子用
品種
メス端子用(SB)
アズワン品番
69-8921-19
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000