曜日別特売
AW90120 滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズ ナビス(アズワン) 60874926

滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)900×1200
内容量1パック(10袋×1枚)注文コード60874926品番AW90120
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

●表面は吸水性の不織布で、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。●低発塵性でバリア性があります。●AAMI規格のレベル4を満たしています。

仕様900×1200mm 10枚入材質PP(ポリプロピレン)スパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム寸法(mm)900×1200アズワン品番9-1335-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする