曜日別特売
4901309033262 日の出 国産米使用 純米料理酒 400ml x10 キング醸造 60886937

日の出 国産米使用 純米料理酒 400ml x10

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(400mL×10本)注文コード60886937品番4901309033262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,670
販売価格(税別)
3,398

100%国産の米と米こうじのみを使用し加塩発酵したこだわりの純米料理酒です。(加工助剤は使用)料理専用に加塩発酵することでコクや旨み効果を高めています。アルコールや有機酸により肉や魚の臭みを消し風味よく仕上げます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60886937
2022-02-02
用途: 料理用酒
その他業種

無くては困る代物で味付けに一味違いが出てきるものはやはり日本酒

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする