QP マヨネーズ 700g x12

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(700g×12個) 注文コード60887987 品番4901577001666
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,798
販売価格(税別)
9,998

おいしさのひみつは、卵黄のコク。卵黄をたっぷり使用することで、コクとうま味を作り出しています。風味豊かなお酢卵黄のコクを引き出す、風味豊かな専用酢を独自の技術で開発しています。キユーピー マヨネーズならではの、コクと風味が料理の味を引き立てます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60887987
2023-07-21
用途:
料理
飲食業

箱買いするので、事前に賞味期限がどれくらいか問い合わせたが、わからないとのことでした。
1年くらいあれば購入したく、それ以下なら考えたいとも申していましたが、7月21日に届いて、賞味期限は来年の4月10日でした。9ヶ月もありません。700g12本の箱買いですよ!?
ちなみに先日近所のスーパーで購入した400gのキューピーマヨネーズは、来年6月末の賞味期限でした。
おそらく買う人少なくて売れてないから回転率悪いのでしょうね。こちらでは二度と買いません。
大失敗です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。メーカーサイトを確認したところ、「製造日を含め10ヵ月(常温)」とご案内があり、1年近くの賞味期限の対象商品はご用意ができかねます。
また、「マヨネーズの賞味期間は、開栓前はボトル入り(450g以下)、瓶入りが12ヵ月です。700g以上のボトル入りは10ヵ月です。」と内容量により賞味期間が異なるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする