オスラム
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(3個)
口金
GY6.35
G4
GY6.35
消費電力(W)
75
10
35
50
90
24
定格消費電力(W)
75
10
35
50
90
24
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
60896703
品番
J12V75W-AXS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
44
電圧(V)
12
消費電力(W)
75
口金
GY6.35
定格消費電力(W)
75
定格寿命(時間)
3000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
直径(mm)
12
定格光束(Lm)
1450
電球の種類
ハロゲン