曜日別特売
HQI-BT 400W/D HIDランプ オスラム 60897419

HIDランプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(1個)消費電力(W)400注文コード60897419品番HQI-BT 400W/D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)285消費電力(W)400口金E40定格消費電力(W)400定格寿命(時間)16000平均演色評価数(Ra)92色温度(K)5500アズワン品番65-1684-62直径(mm)62定格光束(Lm)34000電球の種類HIDランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする