TEC-KD3000-W 毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム 60906557

TEC-KD3000-W 毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム 60906557
TEC-KD3000-W 毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム 60906557
TEC-KD3000-W 毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム 60906557
TEC-KD3000-W 毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム 60906557
TEC-KD3000-W 毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム 60906557
TEC-KD3000-W 毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム 60906557
TEC-KD3000-W 毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム 60906557

毛玉取り 電動 交流式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60906557
品番
TEC-KD3000-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

大量の衣類も一気にケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。交流式だからいつまでもパワフルなクリーニングが可能。衣替えなど大量の衣類をケアしたいときにぴったりです。

用途
コンセントに挿して使う交流式。電池切れの心配がなく、常に安定したパワーで駆動します。家族みんなの衣類を一気にケアする際や衣替えの時期に特に活躍します。
51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。
風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm~2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。
気付いたときに服を着たまま毛玉を取れる、着たままアタッチメントを付属しています。薄手・毛足の短いセーター、30デニール以上のタイツなど、その場でカンタンにお手入れできます。
長時間使っても疲れにくい、握りやすいグリップ形状です。
ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。
電源アダプターが付属しています。コンセントに挿してすぐに使えます。
お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、薄手のセーター、30デニール以上のタイツ
※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品
5段階風合いガード、着たままアタッチメント、掃除ブラシ、取扱説明書、電源アダプター
仕様
【パーツ】替刃セット(TA034526)、アタッチメントセット(TA034656)、ダストボックス(TA034687)、電源アダプター(TA034724)
色
ホワイト
材質(本体)
ABS/PC
質量(g)
165
電源
AC100V-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)
1.5
刃幅(mm)
51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き)
定格出力
DC5V 1A
保証期間
1年間
材質(刃)
ABS/SUS
注意
※交流式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする