※イメージ画像

- ダンジオーラE下塗 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント) 60919875 - ダンジオーラE下塗 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント) 60919875 - ダンジオーラE下塗 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント) 60919875

ダンジオーラE下塗 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20kg) ホワイト 危険物の数量6533.2mL 注文コード60919875 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は色・危険物の数量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

「塗り替え周期延長&工期短縮」を実現する最強の重防食用塗料
防食領域の常識を常識を覆す「ダンジオーラシステム」
ダンジオーラシステムは、ダンジオーラE下塗(変性エポキシ樹脂)とダンジオーラU上塗HB(ウレタン樹脂塗料)で構成されています。
【ダンジオーラシステム 5つの特長】
1.塗り替えサイクルの延長
高い遮断性で腐食因子をガード!高い防食性で、従来品の半分の膜厚でもさびから守ります。
2.素地調整の手間&コスト削減
特殊なさび転換機能を搭載!大規模なブラスと処理が不要。
3.繰り返しの水洗い不要で効率UP
付着した塩分の水洗い作業を効率化!「150mg/m2まで」の残存塩分に対応、従来の約3倍の塩分まで許容可能となりました。
4.塗装工程削減で工期短縮
従来は4工程のところ、2工程に削減可能!工期約40%短縮&塗料使用量も削減でき環境負荷低減に貢献!
5.-5℃下でも施工可能
年間で同じ塗料を使える!冬用硬化剤など施工環境に応じた使い分けの必要なし!
※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色
※容量は塗料液19kg、硬化剤1kgの20kgセット
※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫
※その他適用可能な上塗り塗料
【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi
【水性】 パーフェクトトップSi

用途
【用途】
・塩害環境での構造物の防食塗装
・工場施設、プラント設備の防食塗装
【適用素材】
鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板
仕様弱溶剤形 セット内容塗料液:19kg 硬化剤:1kg ホワイト 荷姿石油缶+硬化剤専用缶 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 塗布面積(m2/缶)52〜62 希釈剤塗料用シンナーA 施工性はけ、ローラー、エアレススプレー 危険等級V 標準乾燥膜厚(μm)60 工程下塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6533.2mL 希釈率(%)0〜5 色相ホワイト 混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比) 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上10日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.20〜0.24 塗回数1 塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
関連資料:製品カタログ(2.57MB) 取扱説明書:(0.02MB)
注意
※洗い溶剤はラッカーシンナーをご使用ください。
※溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気を行ってください。また外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。
※攪拌時、高粘度ですが、作業に支障ありませんので、希釈は必ず5%以内を守ってください。
※状況に応じて水洗い等の処置を実施ください。残存塩分が150mg/m2以上あると早期にさび等の不具合が発生する可能性があります。
※塗装場所の気温が-5℃以下、湿度85%以上、また換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
※塗装時及び塗装後に密閉しますと乾燥が遅れますので、換気を十分に行ってください。
※没水部などへの適用は避けてください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする