760 760 帯電防止・抗菌防臭スラックス(白) 小倉屋 60932654 760 760 帯電防止・抗菌防臭スラックス(白) 小倉屋 60932654

760 帯電防止・抗菌防臭スラックス(白)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60932654 品番 760
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物
透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。
ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。
「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。
着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。
「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。
ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用

ホワイト 機能帯電防止、抗菌、防臭 仕様ウエスト部分は、ワンタック・ゴムなし 規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)76 ズボン丈(cm)105 生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード) 性別男性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60932767
2024-05-08
用途:
リフト作業等
製造業

このサイズが市販ではほどんどなく、特注品扱いで倍以上の値段で購入をしていましたが、この製品を見つけてコスパがすごく助かります。現場作業に使用していますが、使用感は今のところ特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする