曜日別特売
760 760 帯電防止・抗菌防臭スラックス(白) 小倉屋 60932706

 

760 760 帯電防止・抗菌防臭スラックス(白) 小倉屋 60932706
760 760 帯電防止・抗菌防臭スラックス(白) 小倉屋 60932706

760 帯電防止・抗菌防臭スラックス(白)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
股下(cm)76
ウエスト(cm)90
内容量1本注文コード60932706品番760
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物
透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。
ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。
「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。
着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。
「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。
ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用

ホワイト機能帯電防止、抗菌、防臭仕様ウエスト部分は、ワンタック・ゴムなし規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)76ウエスト(cm)90ズボン丈(cm)105生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード)性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60932767
2024-05-08
用途: リフト作業等
製造業

このサイズが市販ではほどんどなく、特注品扱いで倍以上の値段で購入をしていましたが、この製品を見つけてコスパがすごく助かります。現場作業に使用していますが、使用感は今のところ特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする