曜日別特売
VTXL-10/2-PE-76P 組端子台 東洋技研 60952651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)76定格通電電流(A)57、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57注文コード60952651品番VTXL-10/2-PE-76P
参考基準価格(税別)¥59,011販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
形状1段緑(アース端子)全長L(mm)779.6定格絶縁電圧(V)AC DC1000、UL/cUL認定仕様:AC DC600、TUV認定仕様:AC DC1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)0.5~10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)57、UL/cUL認定仕様:60、TUV認定仕様:57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズUL/cUL認定仕様:AWG20~6(より線)、AWG20~10(単線)、AWG16~AWG8(絶縁被覆付きフェルール)、TUV認定仕様:0.5mm2~10mm2(より線)、Φ0.5mm~Φ3.2mm(単線)、1.25mm2~10mm2(絶縁被覆付きフェルール)電線むき長さ(mm)18~19極数(P)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする