曜日別特売
PH-10 プラスチックホーキ SunGarden 60957601

プラスチックホーキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード60957601品番PH-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途泥・砂利・濡れ落ち葉・雪掃きなどに幅(mm)230全長(mm)870質量(g)350奥行(mm)20材質(柄部)スチール材質(毛)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする