TR-103W 温湿度計 クレセル 60960392 TR-103W 温湿度計 クレセル 60960392

温湿度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60960392 品番TR-103W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。

温度測定範囲(℃)-10〜50 湿度測定範囲(%)0〜100 質量(g)55 測定項目温度・湿度 精度±2℃(-10〜40℃)、±5%(35〜85%) 1目盛(℃)2 寸法(Φ×mm)100×25 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式アナログ 特性なし 1目盛(%)5 校正証明書なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60960401
2018-05-29
用途:
室内の熱中症対策

80代老夫婦だけで住んでいるのでリビングに熱中症対策で購入しました。少し小さめですが
高齢者には絵で示してあるので解りやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする