クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60960426
品番
CR‐1100BG
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)
-9.9〜50
湿度測定範囲(%)
20〜90
用途
園芸用
質量(g)
77
電源
単四乾電池1本
測定項目
温度・湿度
本体寸法(mm)
86×81×17
精度
±1℃(-9.9〜40℃)、±5%(35〜85%)常温時
設置方式
壁掛け/卓上式
温度表示方式
デジタル