曜日別特売
No.J-103 ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックス 60964802

No.J-103 ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックス 60964802
No.J-103 ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックス 60964802
No.J-103 ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックス 60964802

ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
60964802
品番
No.J-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。

セット内容
先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
材質
ダイヤ
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964802
2022-10-08
用途: 楽器の修理

これだけ入って価格が手ごろなので良いと思う。ケースを開けるとバラバラと出てきてしまうので、違う保管方法を考えたほうが良いと思う。クオリティは価格の割に悪くないと思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 60964802
2017-04-11
用途: 模型の素材造り
その他業種

かなり細かい物(0.3~0.8mm)をルーペで見ながらバリ取りしたり削ったりするため、先細のヤスリセットは十分に使用に適していた。

2人が参考にしています
対象商品 : 60964802
2016-09-08
用途: 部品の加工など

キャンペーンの曜日に購入したので、他社より安価で購入できたのでよかったです。

対象商品 : 60964802
2015-08-06
用途: 3Dプリンターでの造形後の仕上げ
フジキンソフト 様

最終仕上げ、バリ取りに使用してます。コスパがいいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする