ライン精機
ライン精機の 環境測定(自然環境/安全環境)
ライン精機の 温度計・温湿度計
ライン精機の 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60973912
品番
TH-4000
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
トラスコ品番
751-7360
質量(g)
264
電源
積層形9V乾電池×1本(付属)
最小表示
0.1℃、0.01%RH
測定項目
温度、湿度、露点
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×33×135
温度測定範囲(℃)
0〜80
湿度測定範囲(%)
10〜95
プローブ長(mm)
Φ26×200