曜日別特売

深溝玉軸受 63200形63211ZZ/2AS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内径dなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
60974744
品番
63211ZZ/2AS
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,066
販売価格(税別)
¥3,696
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
33.3
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする