NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 63200形
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974735
63212ZZ/2AS
60
110
36.5
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
60974744
63211ZZ/2AS
55
100
33.3
¥
8,400
¥
3,696
¥
4,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974753
63211LLU/2AS
55
100
33.3
¥
9,800
¥
4,312
¥
4,743
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60974769
63203LLU/2AS
17
40
17.5
¥
2,160
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方