NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 63200形
63211LLU/2AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
60974753
品番
63211LLU/2AS
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥4,743
販売価格(税別)
¥
4,312
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
33.3
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方