防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60975513 品番 ELV12-12-1R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。

出力電圧(V)12 定格出力電力(W)12 出力電流(A)0.1〜1.0 用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に トラスコ品番470-7109 幅(mm)104 高さ(mm)27.2 奥行(mm)36.5 ワイヤー長(mm)150 入力電圧範囲(V)AC90〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10〜60 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-20R5WRSEN-2003
注意
※ELC50、 90/ELV60、 90はIEC61000-3-2 クラスC 準拠(照明機器様高調波規格)対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする