NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200形
6200ZZCM/1K
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
内径d・ベアリング番台
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
ベアリング番台
6200
注文コード
60990214
品番
6200ZZCM/1K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
32
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方